ADVANCE TABCO 9-OP-20 걸레 싱크 304 스테인레스 스틸 21 인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 걸레 싱크 |
백 스플래쉬 | 아니 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
보울 깊이 | 6" |
그릇 크기 | 20 "X 16" |
색상 | 스테인리스 강 |
배수구 | 2" |
전체 높이 | 10 " |
전체 길이 | 21 " |
전체 폭 | 25 " |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 11.87 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 본체 재질 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 색상 | 배수구 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-OP-40 | 21 " | 스테인리스 강 | 12 " | 20 "X 16"X 12 " | 은 | 3" | 16 " | 25 " | ₩ 2,455,092 | ||
9-OP-48 | 25 " | 스테인리스 강 | 12 " | 28 "X 20"X 12 " | 은 | 3" | 16 " | 33 " | ₩ 3,711,697 | ||
9-OP-40DF | 21 " | 스테인리스 강 | 10 " | 20 "X 16"X 10 " | 은 | 3" | 16 " | 25 " | ₩ 4,835,250 | ||
9-OP-48DF | 25 " | 스테인리스 강 | 12 " | 28 "X 20"X 12 " | 은 | 3" | 16 " | 33 " | ₩ 5,472,372 | ||
9-OP-24FM-FGL | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,880,781 | ||
9-OP-24FM-FGR | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,880,781 | ||
9-op-24fm-fgrl | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,052,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.