항목 | 핸드 싱크 |
ADA 준수 | 아니 |
백 스플래쉬 | 아니 |
백 스플래시 높이 | 8" |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 5" |
그릇 모양 | 직사각형의 |
그릇 크기 | 10 "X 14" |
색상 | 은 |
배수구 | 3.5 " |
수도꼭지 구멍 직경 | 1-1 / 8 " |
수도꼭지 작동 | 풋 페달 |
마감재 | 공단 |
유량 | 1.0gpm |
계량기 | 20 |
실장 형 | 바닥 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 15.25 " |
전체 폭 | 17.25 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지로 |
선박 중량 (kg) | 14.26 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.