ADVANCE TABCO 7-PS-44 핸드 싱크 벽 17-1 / 4 인치 길이 15-1 / 4 인치 너비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 싱크 |
ADA 준수 | 아니 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 8-1 / 4 " |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 5" |
그릇 모양 | 직사각형의 |
그릇 크기 | 10 "X 14" |
색상 | 은 |
배수구 | 3.5 " |
수도꼭지 구멍 직경 | 1-1 / 8 " |
수도꼭지 장착 센터 | 1.25 " |
수도꼭지 작동 | 감지기 |
마감재 | 공단 |
유량 | 1.0gpm |
계량기 | 18 |
실장 형 | 벽 |
구멍 수 | 1 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 17.25 " |
전체 길이 | 17.25 " |
전체 폭 | 15.25 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지로 |
선박 중량 (kg) | 11.9 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 47.63 |
선박 폭 (cm) | 42.55 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 계량기 | 백 스플래쉬 | 보울 깊이 | 구멍 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-PS-87 | 핸드 싱크 | 20 | 가능 | 5" | 2 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | ₩ 3,035,707 | ||
7-PS-30 | 핸드 싱크 | 18 | 가능 | 6" | 1 | 17.25 " | 21.25 " | 17.25 " | ₩ 2,455,092 | ||
7-PS-81 | 핸드 싱크 | 20 | 가능 | 5" | 1 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | ₩ 4,616,762 | ||
7-PS-26 | 핸드 싱크 | 18 | 가능 | 5" | 1 | 13 " | 20 " | 24 " | ₩ 4,682,842 | ||
7-PS-76 | 핸드 싱크 | 20 | 가능 | 5" | 2 | 17 " | 17.25 " | 15.25 " | ₩ 1,956,587 | ||
7-PS-20 | 핸드 싱크 | 20 | 가능 | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 17.25 " | ₩ 921,480 | ||
7-PS-60 | 핸드 싱크 | 20 | 가능 | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 15.25 " | ₩ 671,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.