그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프레이 실드 |
클래스 | ANSI 150 |
길이 | 16.38 " |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 150 |
파이프 크기 | 1 |
온도. 범위 | 화씨 170도 |
폭 | 4 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 자재 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE005150 | 14 " | 폴리에틸렌 | 1/2 | 화씨 170도 | 4 9 / 16 " | ₩ 20,352 | ||
V005150 | - | PVC | 1/2 | 화씨 170도 | - | ₩ 20,352 | ||
T005150 | - | PTFE | 1/2 | 화씨 450도 | - | ₩ 59,360 | ||
PE0075150 | 15.187 " | 폴리에틸렌 | 3/4 | 화씨 170도 | 4.62 " | ₩ 24,535 | ||
T0075150 | - | PTFE | 3/4 | 화씨 450도 | - | ₩ 59,360 | ||
PE01150 | 16.38 " | 폴리에틸렌 | 1 | 화씨 170도 | 4 13 / 16 " | ₩ 24,535 | ||
T01150 | 16.38 " | PTFE | 1 | 화씨 450도 | 4 13 / 16 " | ₩ 63,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.