그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 니플 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | MBSP |
육각 크기 | 27 / 32 " |
길이 | 1 57 / 64 " |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
외부 Dia. | 27 / 32 " |
파이프 크기 | 1 / 2 "X 3 / 8" |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CA |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8010-02-02 | 9 / 16 " | 1 1 / 16 " | 37 / 64 " | 1 / 8 " | ₩ 18,917 | |
8010-04-02 | 11 / 16 " | 1 29 / 64 " | 11 / 16 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 27,667 | |
8010-04-04 | 11 / 16 " | 1 29 / 64 " | 45 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 26,792 | |
8010-06-04 | 11 / 16 " | 1 29 / 64 " | 11 / 16 " | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 33,320 | |
8010-08-08 | 27 / 32 " | 1 57 / 64 " | 27 / 32 " | 1 / 2 " | ₩ 54,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.