그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데드 래치 |
역수 | 1.125 " |
마감재 | 다크 브론즈 |
전면 크기 치수 | 1 "x 6-7 / 8" |
학년 | 1 |
손 | RH 또는 LHR |
자재 | 강철 |
타격 길이 | 4 2 / 3 " |
투사 길이 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | CN |
모델 | 역수 | 마감재 | 손 | 타격 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4510-35-201 | 1.125 " | 다크 브론즈 | LH 또는 RHR | 2 2 / 3 " | ₩ 175,700 | |
4510-36-201 | 1.125 " | 새틴 알루미늄 | RH 또는 LHR | 2 2 / 3 " | ₩ 175,700 | |
4510-36-201 | 1.125 " | 다크 브론즈 | RH 또는 LHR | 2 2 / 3 " | ₩ 175,700 | |
4510-35-101 | 1.125 " | 새틴 알루미늄 | LH 또는 RHR | 4 2 / 3 " | ₩ 175,700 | |
4510-35-101 | 1.125 " | 다크 브론즈 | LH 또는 RHR | 4 2 / 3 " | ₩ 175,700 | |
4510-36-101 | 1.125 " | 새틴 알루미늄 | RH 또는 LHR | 4 2 / 3 " | ₩ 175,700 | |
4510-45-201 | 1.5 " | 새틴 알루미늄 | RH 또는 LH | 2 2 / 3 " | ₩ 191,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.