그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자식 열쇠가 없는 출구 트림 잠금 좁은 스타일 |
배터리 수명 | 40,000 회 |
깊이 | 2" |
문 두께 | 1-3/4 to 2-1/4" |
이벤트 감사 추적 | 아니 |
마감재 | 다크 브론즈 |
함수 | 키 재정의가있는 항목 |
손 | 권리 |
핸들 타입 | 직각 레버 |
높이 | 15.375 " |
키패드 | 12 수직 정렬, 금속 누름 버튼 |
자재 | 알루미늄 및 아연 주물 |
맥스. 사용자 코드 | 152 |
장착 스타일 | 원통 |
키 수 | 12 |
작동 온도 범위 | -31 ~ 151 Deg F |
외부 깊이 | 2" |
외부 높이 | 15.375 " |
바깥 쪽 너비 | 1.75 " |
전원 | (4) AA 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 1 초에서 9 초까지 조정 가능 |
타입 | 금속 문, Narrrow 스타일 |
전압 | 9V |
날씨 저항 | 가능 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 2.68 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|
3090-01-626 | 새틴 크롬 | ₩ 1,508,657 | |
3090-01-121 | 다크 브론즈 | ₩ 1,537,147 | |
3090-02-626 | 새틴 크롬 | ₩ 1,303,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.