LITHONIA LIGHTING WT8 2 32 MVOLT GEB10IS 형광등 T8 2 램프 58w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장식 전등 |
주변 온도. 범위 | 0-104 |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 즉시 시작 |
Energy Star 준수 | 아니 |
고정물 유형 | 표면 형광 |
정착물 와트 | 58 |
높이 | 3.875 " |
하우징 마감 | 입히는 백색 분말 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | T8 |
램프 와트 | 32 |
길이 | 48 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
설치 | 표면 |
제안 된 램프 품목 번호 | Mfr. 아니. F32T8 / SXL / SPX41 / ECO |
UPC | 784231001936 |
전압 | 120/277 |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 3.31 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 125.73 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 9405106010 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.