그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 점유 센서 |
색상 | 백 |
적용 범위 | 2000 평방 피트. |
설치 유형 | 벽 |
센서 유형 | 패시브 적외선 |
시간 지연 | 조절할 수 있는 |
타이머 범위 | 30 초 30 분 |
시야각 | 180 학위 |
전압 | 120 / 277 VAC |
120V에서 와트 | 800 |
277V에서 와트 | 1200 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8537109070 |
프로덕트 | 모델 | 적용 범위 | 센서 유형 | 시간 지연 | 타이머 범위 | 시야각 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR 9P | 452 평방 피트. | 패시브 적외선 | 적응/수동 | 30 초 20 분 | 360 학위 | 120 / 277 VAC | ₩ 258,965 | ||
CMR 9P 347 | 452 평방 피트. | 패시브 적외선 | 적응/수동 | 30 초 20 분 | 360 학위 | 120 / 277 / 347VAC | ₩ 328,300 | ||
WSX PDT WH | 2000 평방 피트. | 이중 기술 PIR / 마이크로 포닉 | 조절할 수 있는 | 30 초 30 분 | 180 학위 | 120 / 277 VAC | ₩ 311,535 | ||
WSX 2P WH | 2000 평방 피트. | 패시브 적외선 | 조절할 수 있는 | 30 초 30 분 | 180 학위 | 120 / 277 VAC | ₩ 267,295 | ||
WSX PDT 2P WH | 2000 평방 피트. | 이중 기술 PIR / 마이크로 포닉 | 조절할 수 있는 | 30 초 30 분 | 180 학위 | 120 / 277 VAC | ₩ 313,985 | ||
WSX PDT NL WH | 2000 평방 피트. | 이중 기술 PIR / 마이크로 포닉 | 조절할 수 있는 | 30 초 30 분 | 180 학위 | 120 / 277 VAC | ₩ 240,240 | ||
WSX PDT 2P NL WH | 2000 평방 피트. | 이중 기술 PIR / 마이크로 포닉 | 조절할 수 있는 | 30 초 30 분 | 180 학위 | 120 / 277 VAC | ₩ 305,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.