그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 가드 |
마감재 | 백 |
높이 | 4" |
길이 | 48 " |
매치 코드 | E |
UPC | 784231023778 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 122.94 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 9405994090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 하우징 마감 | 램프 수량 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGZ48 | 백 | 2.54 | - | - | 48.0 | T8 | 4.30 | ₩ 64,732 | ||
WGZ8SMR48 | 백 | - | - | - | 48.0 | T8 리플렉터 | 5.32 | ₩ 55,177 | ||
WGZ46 | 백 | 2.54 | - | - | 46.0 | T5 | 4.30 | ₩ 60,077 | ||
WGZ5SMR46 | 백 | - | - | - | 46.0 | T5 반사경 | 5.32 | ₩ 66,640 | ||
WGFGB164 | 백 | 4" | - | - | 48 " | 고정 액세서리 | 16 " | ₩ 64,557 | ||
WGAFPV11 WWGR | - | - | - | - | 48 " | - | - | ₩ 66,640 | ||
WGCUN11 WWGR | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 45,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.