항목 | LED 주차장 조명 |
색온도 | 5000K |
CRI | 80 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 8.25 " |
LED 교체 | 3 램프 LFL |
길이 | 54.75 " |
배광 | 중급 |
루멘 | 5672 |
정격 수명 | 60,000 시간. |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 104도 |
전압 | 120-277 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 64 |
폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.35 |
선박 높이 (cm) | 20.64 |
선박 길이 (cm) | 151.13 |
선박 폭 (cm) | 25.86 |
원산지 | US |
모델 | 품질 보증 | 색온도 | CRI | 와트 | 높이 | LED 교체 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX LED P2 40K T5M MVOLT PM DWHXD | 5 년도 | 4000K | 70 | 30 | 8" | 175W HPS / MH | 3830 | 126.0 | ₩ 1,014,492 | |
PGX LED P1 40K T5M MVOLT PM DWHXD | 5 년도 | 4000K | 70 | 47 | 8" | 175W HPS / MH | 5316 | 113.0 | ₩ 927,780 | |
VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI | 5 년 | 5000K | 80 | 44 | 8.25 " | 2 램프 T8 | 4822 | - | ₩ 1,057,385 | |
VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1040K80CRI | 5 년 | 4000K | 80 | 64 | 8.25 " | 3 램프 LFL | 6643 | - | ₩ 1,120,822 | |
VAP6000LMPCLMDMVOLTGZ1050K80CRI | 5 년 | 5000K | 80 | 64 | 8.25 " | 3 램프 LFL | 6150 | - | ₩ 840,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.