LITHONIA LIGHTING UCLD 24 WH M4 Led Undercabinet Light 24 인치 화이트
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 캐비닛 라이트 |
색온도 | 3000K |
연결 | 플러그인 또는 유선 |
코드 길이 | 5 '플러그 포함 |
CRI | 83 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
높이 | 1" |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 알류미늄 |
LED 교체 | 2 램프 LFL |
길이 | 24 " |
루멘 | 504 |
와트 당 루멘 | 43 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
스위치 동작 | 온 / 오프 |
스위치 스타일 | 로커 |
온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
전압 | 120 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 11.8 |
폭 | 3.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 72.64 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.