항목 | HID 안정기 하우징 |
주변 온도. 범위 | 화씨 -22 ~ 131도 |
밸러스트 하우징 | 헤비 듀티 다이캐스트 알루미늄 |
정착물 와트 | 283 |
높이 | 7" |
하우징 마감 | 화이트 폴리 에스터 파우더 페인트 |
램프 포함 | 아니 |
램프 유형 | MH |
램프 와트 | 250 |
매치 코드 | B |
실장 형 | 펜던트 마운트 |
소켓 타입 | 보호 |
타입 | 하이 베이 하우징 |
전압 | 120 ~ 277 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 7.37 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 유형 | 램프 와트 | 제안 된 램프 품목 번호 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH 320MP TB SCWA QRS HSG | - | - | 361 | 17.25 " | MH, QRS | 320 | - | 120 ~ 277 | - | RFQ
| |
TH 350MP TB SCWA HSG | 10 " | 화씨 -22 ~ 131도 | 397 | 7" | MH | 350 | 5HB84 | 120 ~ 277 | - | RFQ
| |
목 400MP 480 SCWA HSG | 10 " | 화씨 -22 ~ 131도 | 452 | 7" | MH | 400 | 6XV25 | 480 | ₩ 339,727 | ||
TH 400MP TB SCWA HSG | 10 " | 화씨 -22 ~ 131도 | 452 | 7" | MH | 400 | 6XV25 | 120 ~ 277 | ₩ 355,652 | ||
TH 400MP TB SCWA HA QRS HSG | 17.5 " | 화씨 -22 ~ 149도 | 452 | 20 " | MH | 400 | - | 120 ~ 277 | ₩ 569,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.