항목 | 표면 실장 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
고정물 유형 | 체적 |
정착물 와트 | 33 |
높이 | 3.875 " |
하우징 마감 | 화이트 폴리 에스터 분말 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | T8 |
램프 와트 | 17 |
길이 | 24 " |
금속 게이지 | 강철 |
설치 | 천장 |
반사체 유형 | 알류미늄 |
전압 | 120/277 |
폭 | 9.286 " |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 65.79 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 정착물 와트 | 램프 수량 | 램프 와트 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST8 3 32 엠볼트 1/3 GEB10IS | 88 | 3 | 32 | 48 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.