그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 발광 다이오드 투광 조명 |
색온도 | 5000K |
CRI | 65.1 |
높이 | 7 13 / 16 " |
하우징 마감 | 다크 브론즈 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
LED 교체 | 100W INC / 23W-26W CFL |
길이 | 5.25 " |
렌즈 재질 | 유리 |
배광 | 넓은 홍수 |
루멘 | 835 |
와트 당 루멘 | 76 |
설치 | 1/2 "NPT가있는 너클 |
정격 수명 | 100,000 시간. |
온도. 범위 | -30도 ~ 40도 C |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 11 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 23.88 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 9405106020 |
프로덕트 | 모델 | 색온도 | CRI | 길이 | 배광 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLB F8 30K | 3000K | 84.3 | 5.25 " | 넓은 홍수 | 592 | 56 | 라운드 폴 | ₩ 491,435 | ||
OLB S 8 50K | 5000K | 65.5 | 3.5 " | Spot | 857 | 78 | 1/2 "NPT가있는 너클 | ₩ 498,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.