항목 | 장식용 형광등 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
Energy Star 준수 | 아니 |
고정물 유형 | 로우 프로파일 랩 어라운드 |
정착물 와트 | 64 |
높이 | 3" |
하우징 마감 | 고광택 화이트 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 4 |
램프 유형 | F17T8 |
램프 와트 | 15 |
길이 | 24 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
설치 | 표면 또는 중단 |
교체 용 렌즈 | 6253369 |
UPC | 745972181868 |
전압 | 120-277 |
폭 | 15.38 " |
선박 중량 (kg) | 4.13 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 43.69 |
HS 코드 | 9405108020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 램프 와트 | 안정기 수량 | 안정기 유형 | 길이 | 설치 | 폭 | 정착물 와트 | 하우징 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB 2 17 엠볼트 GEB10IS | 15 | 1 | 전자 | 24 " | 표면 또는 중단 | 10 " | 33 | 고광택 화이트 | ₩ 200,637 | ||
LB 3 32 엠볼트 GEB10IS | 28 | 2 | 전자 | 48 " | 표면, 줄기, 단위 또는 행 | 15.38 " | 85 | 고광택, 구운 흰색 에나멜 | ₩ 289,205 | ||
LB 4 32 엠볼트 GEB10IS | 28 | 2 | 전자 | 48 " | 표면, 줄기, 단위 또는 행 | 15.38 " | 116 | 고광택, 구운 흰색 에나멜 | ₩ 327,512 | ||
LB 2 32MV | 28 | 1 | 전자 | 48 " | 표면 또는 중단 | 10 " | 58 | 백 | ₩ 210,647 | ||
LB 3 32 엠볼트 1/3 GEB10IS | 28 | 1 | 전자 | 48 " | 표면 또는 중단 | 15.38 " | 85 | 백 | ₩ 269,500 | ||
LB432 뮤직비디오 | 28 | 1 | 전자 | 48 " | 표면 또는 중단 | 15.38 " | 112 | 백 | ₩ 233,030 | ||
TLB 2 32 엠볼트 1/4 GEB10IS | 28 | 1 | 4 개의 XNUMX 램프 전자 | 96 " | 표면 또는 중단 | 10 " | 112 | 백 | ₩ 344,995 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.