LITHONIA LIGHTING L2GT8 A12 WWGR 교체 렌즈 2 x 4 Gt8 시리즈 고정구
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 렌즈 |
길이 | 45.76 " |
타입 | 2 x 4 GT8 시리즈 고정 장치 |
UPC | 745972336725 |
폭 | 21.83 " |
선박 중량 (kg) | 2.04 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 124.97 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9405108020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 하우징 마감 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2GT82 A12 WWGR | - | - | - | - | 2 x 2 GT8 시리즈 고정 장치 | - | ₩ 64,102 | ||
DDM48 | - | 3.5 " | - | 55 " | 4 피트 DM / DMW 시리즈 비품 | 7.75 " | ₩ 98,227 | ||
DDM96 | - | 3" | - | 98 " | 8 피트 DM / DMW 시리즈 비품 | 7" | ₩ 189,752 | RFQ
| |
데프사크르 | - | - | - | - | EFS 시리즈 비품 | - | ₩ 388,447 | ||
왼쪽48 | - | - | - | - | 4 피트 EFT 시리즈 비품 | - | ₩ 435,172 | ||
왼쪽96 | - | - | - | - | 8 피트 EFT 시리즈 비품 | - | ₩ 812,962 | RFQ
| |
DLB24 | - | - | - | 24 " | 2피트, 좁은 LB 시리즈 고정구 | - | ₩ 63,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.