LITHONIA LIGHTING L 2 32 MVOLT GEB10 IS 고정구 일반 의무
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 시리즈 형광 고정물 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
채널 커넥터 | 엔드 플레이트 / 채널 커넥터의 조합 나사 |
채널 폭 | 5" |
고정물 유형 | 범용 표준 시리즈 |
정착물 와트 | 49 |
높이 | 4" |
하우징 마감 | 고광택, 구운 흰색 에나멜 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F32T8 |
램프 와트 | 28 |
길이 | 48 " |
설치 | 개별적으로 또는 연속, 표면에 직접 또는 일시 중단 |
반사체 유형 | 비 조리개 |
UPC | 784231159255 |
전압 | 120-277 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 4.84 |
선박 높이 (cm) | 125.98 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 주변 온도. 범위 | 안정기 수량 | 램프 수량 | 램프 와트 | 길이 | 설치 | 반사체 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ 3 32 엠볼트 1/3 GEB10IS | 프리미엄 시리즈 형광 기구 | 0 ~ 104도 F | 2 | 3 | 28 | 48 " | 단위, 줄, 표면 또는 중단 | 비 조리개 | ₩ 212,415 | ||
EJS 2 32 MVOLT GEB10IS | 프리미엄 시리즈 형광 기구 | 32 ~ 104도 F | 1 | 2 | 32 | 48 " | 개별적으로, 행, 표면에 직접, 일시 중단 | 비 조리개 | ₩ 195,212 | ||
EJSA 2 32 MVOLT GEB10IS | 프리미엄 시리즈 형광 기구 | 32 ~ 104도 F | 1 | 2 | 32 | 48 " | 개별적으로, 행, 표면에 직접, 일시 중단 | 조리개 | ₩ 193,445 | ||
L 1 32 엠볼트 GEB10IS | 표준 시리즈 형광 고정물 | 32 ~ 104도 F | 1 | 1 | 32 | 48 " | 단위, 줄, 표면 또는 중단 | 비 조리개 | ₩ 159,547 | ||
TEJS 2 32 엠볼트 1/4 GEB10IS | 프리미엄 시리즈 형광 기구 | 32 ~ 104도 F | 2 | 4 | 28 | 96 " | 개별적으로, 행, 표면에 직접, 일시 중단 | 비 조리개 | ₩ 391,160 | RFQ
| |
TEJSA 2 32 엠볼트 1/4 GEB10IS | 프리미엄 시리즈 형광 기구 | 32 ~ 104도 F | 2 | 4 | 109 | 96 " | 개별적으로, 행, 표면에 직접, 일시 중단 | 조리개 | ₩ 397,722 | RFQ
| |
TL 1 32 엠볼트 GEB10IS | 표준 시리즈 형광 고정물 | 32 ~ 104도 F | 1 | 2 | 32 | 96 " | 단위, 줄, 표면 또는 중단 | 비 조리개 | ₩ 330,242 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.