LITHONIA LIGHTING FHE 632 ND 2/3 CS89 젖은 위치 고정 장치 T8 192w 120-277v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖은 위치 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 104도 |
안정기 수량 | 2 |
안정기 유형 | 전자 즉시 시작 |
고정물 유형 | 고압 호스 다운 |
정착물 와트 | 192W |
높이 | 6" |
하우징 마감 | 고광택, 구운 흰색 에나멜 |
주택 자재 | 유리 섬유 |
IP 등급 | 65, 66, 67 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 6 |
램프 유형 | T8 |
램프 와트 | 32 |
길이 | 51.88 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
설치 | 표면 또는 서스펜션 |
UPC | 745976061036 |
전압 | 120 ~ 277 |
폭 | 14.62 " |
선박 중량 (kg) | 11.41 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 133.35 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.