항목 | 프리미엄 시리즈 형광 기구 |
주변 온도. 범위 | 32 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
채널 커넥터 | XNUMX/XNUMX 회전 래치가있는 채널 덮개, 엔드 플레이트에 나사 |
채널 폭 | 4-3 / 8 " |
고정물 유형 | 범용 프리미엄 시리즈 |
정착물 와트 | 104 |
높이 | 4.25 " |
하우징 마감 | 고광택, 구운 흰색 에나멜 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F96T8 |
램프 와트 | 59 |
길이 | 96 " |
금속 게이지 | 20 |
설치 | 개별적으로, 행, 표면에 직접, 일시 중단 |
반사체 유형 | 비 조리개 |
제안 된 램프 품목 번호 | 1NZ23 |
전압 | 120-277 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 9.37 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 247.65 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 안정기 수량 | 고정물 유형 | 반사체 유형 | 폭 | 정착물 와트 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 2 96 T8 엠볼트 GEB10IS | 개별적으로 또는 연속, 표면에 직접 또는 일시 중단 | 1 | 범용 표준 시리즈 | 비 조리개 | 12 " | 100 | 4" | 표준 시리즈 형광 고정물 | ₩ 280,227 | RFQ
| |
LA 2 96 T8 엠볼트 GEB10IS | 개별적으로 또는 연속, 표면에 직접 또는 일시 중단 | 1 | 범용 표준 시리즈 | 조리개 | 12 " | 100 | 4" | 표준 시리즈 형광 고정물 | ₩ 353,972 | RFQ
| |
EJA 4 96T8 엠볼트 GEB10IS | 행 또는 개별, 표면 또는 중단 | 2 | 범용 프리미엄 시리즈 | 조리개 | 16 " | 338 | 5.5 " | 프리미엄 시리즈 형광 기구 | ₩ 670,530 | RFQ
| |
EJ 4 96T8 엠볼트 GEB10IS | 행 또는 개별, 표면 또는 중단 | 2 | 범용 프리미엄 시리즈 | 비 조리개 | 16 " | 338 | 5.5 " | 프리미엄 시리즈 형광 기구 | ₩ 507,920 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.