그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반사기 |
마감재 | 백 |
높이 | 2 1 / 16 " |
길이 | 48 " |
타입 | 대칭 |
UPC | 784231004531 |
폭 | 4.38 " |
선박 중량 (kg) | 1.29 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 9405994090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5SMR46 SSR | 알류미늄 | - | 46 " | T5, 반사 | 6.12 " | ₩ 86,327 | ||
Z8SMR48 SSR | - | - | 48 " | T8, 반사 | 6.12 " | ₩ 87,920 | ||
CASR48 PK4 WWGR | 백 | - | 48 " | 비대칭 | 5.75 " | ₩ 60,952 | ||
Z5SMR46 | 고광택, 구운 흰색 에나멜 | 3.625 " | 46 " | T5 반사경 | 2.12 " | ₩ 73,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.