그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 형광 고정물 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
엔드 캡 | 가능 |
고정물 유형 | 범용 |
정착물 와트 | 33 |
각주 | 2 |
높이 | 2 1 / 16 " |
하우징 마감 | 고광택, 구운 흰색 에나멜 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F17T8 |
램프 와트 | 17 |
길이 | 24 " |
금속 게이지 | 22 |
설치 | 개인 또는 행, 표면 또는 중단 |
UPC | 745975081493 |
전압 | 120-277 |
폭 | 4.38 " |
선박 중량 (kg) | 1.66 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 64.01 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8539310070 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 램프 수량 | 주변 온도. 범위 | 안정기 유형 | 램프 유형 | 램프 와트 | 길이 | 금속 게이지 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 232MV | 2 | 0 ~ 104도 F | 즉시 시작 | 32WT8 | 32 | 48 " | 강철 | 표면 또는 중단 | ₩ 121,047 | ||
Z 217MV | 2 | 0 ~ 104도 F | 즉시 시작 | 17WT8 | 17 | 24 " | 강철 | 표면 또는 중단 | ₩ 100,992 | ||
TZ232MV | 4 | 0 ~ 104도 F | 즉시 시작 | 25WT8 | 32 | 96 " | 강철 | 표면 또는 중단 | ₩ 188,300 | RFQ
| |
ZM 1 15T8 120 RE | 1 | 0 ~ 104도 F | 예열 | F15T8 | 15 | 18 " | 강철 | 표면 또는 중단 | ₩ 65,625 | ||
C232MV | 2 | 0 ~ 104도 F | 전자 | F32T8 | 28 | 48 " | 12 | 개인 또는 행, 표면 또는 중단 | ₩ 134,680 | ||
Z125MV | 1 | 0 ~ 104도 F | 전자 | F25T8 | 22 | 36 " | 12 | 개인 또는 행, 표면 또는 중단 | ₩ 132,685 | ||
Z132MV | 1 | 0 ~ 104도 F | T8 전자 | F32T8 | 28 | 48 " | - | 개인 또는 행 | ₩ 124,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.