그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 캔 라이트 개조 키트 |
색온도 | 3000K |
CRI | 80 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
높이 | 3.875 " |
키트 내용 | 중간베이스, 와이어 클립 |
LED 교체 | 65W INC / 16W CFL |
길이 | 4.875 " |
루멘 | 600 |
와트 당 루멘 | 70 |
공칭 사이즈 | 5" |
소켓 타입 | E26 |
온도. 범위 | -18도 ~ 100도 F |
전압 | 120 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 9 |
폭 | 4.88 " |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 9405103000 |
프로덕트 | 모델 | 소켓 타입 | CRI | 조광 가능 / 비 조광 가능 | 온도. 범위 | 와트 | 폭 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6BPMW LED | 중급 | 86 | 비조직 형 | 화씨 0도 ~ 104도 | 8.9 | 7.625 " | 3.875 " | 3.875 " | - | RFQ
| |
6G1MW LED | E26 | 80 | 디 밍이 | -18도 ~ 100도 F | 7.9 | 6 11 / 16 " | 12 19 / 32 " | 29 11 / 16 " | ₩ 151,847 | ||
6BPMW HL LED | E26 | 80 | 디 밍이 | -18도 ~ 100도 F | 15.2 | 7.625 | 3.875 " | 3.875 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.