항목 | LED 매입 형 Troffer |
색온도 | 3500K |
CRI | 82 |
디자인 | 체적 고정 장치 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 4 2 / 5 " |
LED 교체 | 3 램프 LFL |
길이 | 48 " |
루멘 | 4800 |
와트 당 루멘 | 102 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
UPC | 753573203407 |
전압 | 120/277 |
품질 보증 | 5 년 제한 보증 |
와트 | 47 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 9.89 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 125.22 |
선박 폭 (cm) | 63.75 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 와트 당 루멘 | 색온도 | 디자인 | 정격 수명 | 온도. 범위 | 전압 | 품질 보증 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 | 93.9 | 3500K | 앰비언트 트 로퍼 | 50,000 시간. | 0에서 25도 C | 120/277 | 5 년 제한 보증 | 50 | ₩ 710,552 | ||
2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 | 96 | 3500K | 건축 Troffer | 50,000 시간. | 0에서 25도 C | 120/277 | 5 년 제한 보증 | 50 | ₩ 960,382 | ||
2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 | 87.0 | 4000K | - | 60,000 시간. | - | 120 ~ 277 | 5 년 | - | ₩ 683,235 | ||
2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 | 89.0 | 3500K | - | 60,000 시간. | - | 120 ~ 277 | 5 년 | - | ₩ 644,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.