항목 | 매입 형 Troffer |
인증 | 등급 없음 |
색온도 | 4000K |
CRI | 82 |
정착물 와트 | 48.0 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 5.5 " |
램프 유형 | LED |
LED 교체 | 2 램프 T8 |
길이 | 48 " |
루멘 | 4161 |
와트 당 루멘 | 87.0 |
공칭 사이즈 | 2 'x 4' |
정격 수명 | 60,000 시간. |
UPC | 888791739657 |
전압 | 120 ~ 277 |
품질 보증 | 5 년 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 15.88 |
선박 높이 (cm) | 16.99 |
선박 길이 (cm) | 123.98 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 와트 당 루멘 | 색온도 | 디자인 | 정격 수명 | 온도. 범위 | 전압 | 품질 보증 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 | 102 | 3500K | 체적 고정 장치 | 50,000 시간. | 0 ~ 104도 F | 120/277 | 5 년 제한 보증 | 47 | - | RFQ
| |
2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 | 93.9 | 3500K | 앰비언트 트 로퍼 | 50,000 시간. | 0에서 25도 C | 120/277 | 5 년 제한 보증 | 50 | ₩ 710,552 | ||
2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 | 96 | 3500K | 건축 Troffer | 50,000 시간. | 0에서 25도 C | 120/277 | 5 년 제한 보증 | 50 | ₩ 960,382 | ||
2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 | 89.0 | 3500K | - | 60,000 시간. | - | 120 ~ 277 | 5 년 | - | ₩ 644,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.