LITHONIA LIGHTING 2RTL2RT 33L EZ1 LP835 Led Troffer 키트 2 x 2 3000l 45w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED Troffer 키트 |
색온도 | 3500K |
CRI | 82 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 3.125 " |
LED 교체 | U- 벤드 |
길이 | 24 " |
루멘 | 3000 |
와트 당 루멘 | 66 |
온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
UPC | 753573756743 |
전압 | 120/277 |
품질 보증 | 5 년 제한 보증 |
와트 | 45 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 10.89 |
선박 높이 (cm) | 7.95 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.