항목 | LED 매입 형 Troffer |
색온도 | 4000K |
CRI | 82 |
디자인 | 건축 Troffer |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
높이 | 4.375 " |
LED 교체 | 3 램프 LFL |
길이 | 48 " |
루멘 | 4000 |
와트 당 루멘 | 102 ~ 119 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
UPC | 820476874369 |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 39 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 11.34 |
선박 높이 (cm) | 11.13 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9405103000 |
모델 | 색온도 | 항목 | LED 교체 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FSL4 30L EZ1 LP835 | 3500K | LED 매입 형 Troffer | 2 램프 LFL | 3000 | 102 ~ 118 | 120에서 277 VAC로 | 31 | ₩ 451,255 | |
2FSL4 30L EZ1 LP840 | 4000K | LED 매입 형 Troffer | 2 램프 LFL | 3000 | 102 ~ 118 | 120에서 277 VAC로 | 31 | ₩ 437,972 | |
2FSL4 40L EZ1 LP835 | 3500K | LED 매입 형 Troffer | 3 램프 LFL | 4000 | 102 ~ 119 | 120에서 277 VAC로 | 39 | ₩ 519,645 | |
2FSL4 48L EZ1 LP835 | 3500K | LED 매입 형 Troffer | 4 램프 LFL | 4800 | 100 ~ 116 | 120에서 277 VAC로 | 46 | ₩ 535,412 | |
2FSL4 48L EZ1 LP840 | 4000K | LED 매입 형 Troffer | 4 램프 LFL | 4800 | 100 ~ 116 | 120에서 277 VAC로 | 46 | ₩ 574,857 | |
2FSL4 40L EOHN LP840 | 4000K | 매입 형 Troffer | - | 4000 | 102.0 | 120 ~ 277 | - | ₩ 449,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.