항목 | 매입 형 Troffer |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 104도 |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 즉시 시작 |
고정물 유형 | 직접 / 간접 |
정착물 와트 | 78W |
높이 | 5.5 " |
하우징 마감 | 고광택 화이트 베이킹 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F4030BX |
램프 와트 | 40W |
길이 | 24 " |
전압 | 120에서 277V |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 7.71 |
선박 높이 (cm) | 67.06 |
선박 길이 (cm) | 65.28 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 정착물 와트 | 램프 유형 | 램프 와트 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2AV G 2 32 MDR MVOLT GEB10IS | 56W | F32T8 | 32W | 48 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.