항목 | LED 매입 형 Troffer |
색온도 | 4000K |
CRI | 82 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 3.75 " |
LED 교체 | 3 램프 LFL |
길이 | 24 " |
루멘 | 5073 |
와트 당 루멘 | 101.42 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
UPC | 753573631200 |
전압 | 120 ~ 277 |
품질 보증 | 5 년도 |
와트 | 50.02 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 12.25 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 124.97 |
선박 폭 (cm) | 62.48 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 색온도 | CRI | 폭 | 높이 | LED 교체 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 | 50.02 | 3500K | 82 | 48 " | 3.75 " | 3 램프 LFL | 4885 | 97.67 | ₩ 774,427 | ||
2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 | 37.2 | 3500K | 82 | 24 " | 3.75 " | U- 벤드 | 3735 | 100.4 | ₩ 839,930 | ||
2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 | 37.2 | 4000K | 82 | 24 " | 3.75 " | U- 벤드 | 3792.4 | 101.95 | ₩ 717,290 | ||
2GTL2 LP835 | 39 | 3500K | 84 | 24 " | 3.25 " | U- 벤드 | 3700 | 84 | ₩ 396,637 | ||
2GTL2 LP840 | 39 | 4000K | 80 | 24 " | 3.25 " | U- 벤드 | 3700 | 84 | ₩ 373,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.