항목 | 장식 전등 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
Energy Star 준수 | 가능 |
고정물 유형 | 선의 |
정착물 와트 | 34 |
높이 | 3.5 " |
하우징 마감 | 닦은 니켈 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F17T8 |
램프 와트 | 17 |
길이 | 24.5 " |
렌즈 유형 | 화이트 아크릴 |
설치 | 천장 |
UPC | 745975385980 |
전압 | 120 |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 3.38 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 68.83 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 9405106010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정착물 와트 | 램프 유형 | 램프 와트 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10648RE BZ | 64 | F32T8 | 32 | 49.75 " | 8.38 " | ₩ 260,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.