ACME ELECTRIC WI500K16 변압기, 고압, 삼상, 4160/208V, 500kVA
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
건설 | 통풍 |
효율성 | 99.09% |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 54 " |
kVA 등급 | 500kVA |
길이 | 40 " |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | NEMA 1 |
XNUMX 차 전압 | 4160V |
XNUMX 차 전압 | 208 년 / 120V |
폭 | 60 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
모델 | 토크 | 유량 | 높이 | 폭 | 길이 | 포트 타입 | XNUMX 차 전압 | XNUMX 차 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WI300K18 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 480V | ₩ 53,074,560 | RFQ
|
WI300K20 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 600V | ₩ 53,074,560 | RFQ
|
WI300K21 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 600 년 / 347V | ₩ 53,074,560 | RFQ
|
WI300K23 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 240V | ₩ 53,074,560 | RFQ
|
WI300K22 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 208 년 / 120V | ₩ 53,074,560 | RFQ
|
WI300K25 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 480 년 / 277V | ₩ 53,074,560 | RFQ
|
WI300K27 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 600 년 / 347V | ₩ 53,074,560 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.