ACME ELECTRIC WC050K04 변압기, 고압, 단상, 4160/120/240V, 50kVA
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
건설 | 통풍 |
효율성 | 98.60% |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 34.8 " |
kVA 등급 | 50kVA |
길이 | 22.3 " |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | NEMA 1 |
XNUMX 차 전압 | 4160V |
XNUMX 차 전압 | 120 / 240V |
폭 | 26.3 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
모델 | 높이 | 길이 | XNUMX 차 전압 | XNUMX 차 전압 | 속도 | 토크 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB015K02 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | 240 / 480V | - | - | 20.3 " | ₩ 10,708,002 | RFQ
|
WB015K01 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | 120 / 240V | - | - | 20.3 " | ₩ 10,708,002 | RFQ
|
WB015K04 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | 120 / 240V | - | - | 20.3 " | ₩ 10,708,002 | RFQ
|
WB015K05 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | 240 / 480V | - | - | 20.3 " | ₩ 10,708,002 | RFQ
|
WB015K03 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | 600V | - | - | 20.3 " | ₩ 10,708,002 | RFQ
|
WC025K02 | 34.8 " | 22.3 " | 2400V | 240 / 480V | - | - | 26.3 " | ₩ 13,966,997 | RFQ
|
WB015K06 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | 600V | - | - | 20.3 " | ₩ 10,708,002 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.