ACME ELECTRIC TB50A007F4 산업용 제어 변압기, 208 ~ 600/85 ~ 130V, 0.050kVA, 2극 XNUMX차 블록
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 3.44 " |
길이 | 4.755 " |
XNUMX 차 전압 | 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V |
XNUMX 차 전압 | 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V |
폭 | 3.88 " |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B007C | 5.69 " | 4.64 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB500B007C | 7.19 " | 4.95 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB500B007F4 | 7.19 " | 6.325 " | 5.25 " | ₩ 458,434 | RFQ
|
TB50A007C | 3.44 " | 3.38 " | 3.88 " | - | RFQ
|
TB750B007C | 6.44 " | 5.73 " | 6.75 " | - | RFQ
|
TB750B007F4 | 6.44 " | 7.105 " | 6.75 " | ₩ 507,733 | RFQ
|
TB250B007C | 5.75 " | 4.11 " | 4.5 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.