항목 | 제어 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 10.31 " |
길이 | 7.5 " |
XNUMX 차 전압 | 240, 347, 380V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-tb5000f012.pdf |
XNUMX 차 전압 | 120 개의 X 240V |
폭 | 9" |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TB2000F012F2 | 8.5 " | 7.125 " | 6.75 " | - | RFQ
|
TB2000F012 | 8.88 " | 5.79 " | 6.75 " | - | RFQ
|
TB3000F012 | 8.5 " | 7.62 " | 9" | - | RFQ
|
TB1000B012F2 | 7" | 6.795 " | 6.38 " | - | RFQ
|
TB1000B012 | 7.19 " | 5.42 " | 6.38 " | - | RFQ
|
TB1500F012F2 | 7" | 6.795 " | 6.38 " | ₩ 558,338 | RFQ
|
TB1500F012 | 8.13 " | 5.44 " | 6.38 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.