ACME ELECTRIC T3112K0013BK13SF 비선형 부하 변압기, 삼상, 480/208V, 112.5kVA
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
건설 | 통풍 |
효율성 | 98.74% |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 41.52 " |
kVA 등급 | 112.5kVA |
길이 | 29.87 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t3112k0013bk13sf.pdf |
XNUMX 차 전압 | 208 년 / 120V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 32.9 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
모델 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T3150K0013BK13S | 41.52 " | 29.87 " | 150도 C | 32.9 " | ₩ 16,892,306 | |
T3015K0013BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 150도 C | 24.39 " | ₩ 4,962,458 | RFQ
|
T3030K0013BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 150도 C | 24.39 " | ₩ 5,672,912 | RFQ
|
T3015K0013BK4S | 25.5 " | 19.37 " | 150도 C | 24.39 " | ₩ 4,389,877 | RFQ
|
T3015K0013BK13SF | 25.5 " | 19.37 " | 115도 C | 24.39 " | ₩ 5,725,906 | RFQ
|
T3015K0013BK20S | 25.5 " | 19.37 " | 150도 C | 24.39 " | ₩ 6,107,640 | RFQ
|
T3030K0013BK13SF | 25.5 " | 19.37 " | 115도 C | 24.39 " | ₩ 6,545,672 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.