ACME ELECTRIC T3075K0034B 배전 변압기, 저전압, 삼상, 208/480V, 75kVA
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
건설 | 통풍 |
효율성 | 98.60% |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 29.41 " |
kVA 등급 | 75kVA |
길이 | 22.37 " |
최대 온도 | 150도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 208V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t3075k0034b.pdf |
XNUMX 차 전압 | 480 년 / 277V |
UPC | 047503093177 |
폭 | 28.15 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 238.5 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 건설 | 높이 | 권선 재료 | 길이 | 최대 온도 | 실장 형 | XNUMX 차 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3150K0034B | 32.9 " | 통풍 | 41.52 " | 알류미늄 | 29.87 " | 150도 C | 바닥 | 480 년 / 277V | ₩ 15,453,725 | ||
T3793671S | 20.3 " | 캡슐화 | 18.86 " | 알류미늄 | 9.03 " | 115도 C | 바닥 | 480 년 / 277V | ₩ 5,889,887 | ||
T3792711S | 20.3 " | 캡슐화 | 18.86 " | 알류미늄 | 9.03 " | 115도 C | 바닥 | 208 년 / 120V | ₩ 4,699,986 | ||
T2A792681S | 12.37 " | 캡슐화 | 10.38 " | 구리 | 7.47 " | 115도 C | 벽 | 208 년 / 120V | ₩ 1,800,325 | ||
T3030K0034B | 24.39 " | 통풍 | 25.5 " | 알류미늄 | 19.37 " | 150도 C | 바닥 | 480 년 / 277V | ₩ 6,376,615 | ||
T2A792691S | 14.17 " | 캡슐화 | 11.83 " | 알류미늄 | 8.82 " | 115도 C | 벽 | 208 년 / 120V | ₩ 2,368,501 | ||
T3112K0034B | 31.9 " | 통풍 | 35.47 " | 알류미늄 | 26.88 " | 150도 C | 바닥 | 480 년 / 277V | ₩ 12,536,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.