항목 | 변신 로봇 |
건설 | 통풍 |
효율성 | 98.23% |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 25.5 " |
kVA 등급 | 30kVA |
길이 | 19.37 " |
최대 온도 | 150도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 208V |
XNUMX 차 전압 | 208 년 / 120V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 24.39 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 164.7 |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
T3015K0064BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 24.39 " | ₩ 5,248,488 | RFQ
|
T3045K0064BK13S | 29.41 " | 22.37 " | 28.15 " | ₩ 6,629,410 | RFQ
|
T3075K0064BK13S | 35.47 " | 26.88 " | 31.9 " | ₩ 9,995,234 | RFQ
|
T3112K0064BK13S | 41.52 " | 29.87 " | 32.9 " | ₩ 13,299,496 | RFQ
|
T3150K0064BK13S | 41.52 " | 29.87 " | 32.9 " | ₩ 16,898,242 | RFQ
|
T3225K0064BK13S | 45.6 " | 35.5 " | 39.5 " | ₩ 24,792,824 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.