ACME ELECTRIC T137922 벅 부스트 변압기, 단상, 2kVA
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벅 부스트 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 7.16 " |
kVA 등급 | 2kVA |
길이 | 3.67 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 240V×480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t137922.pdf |
XNUMX 차 전압 | 24 / 48V |
폭 | 3.89 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 15.62 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.