ACME ELECTRIC MT7500DS 의료용 절연 변압기, 토로이드, 오픈 프레임, 7500VA
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 변압기 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 5.5 " |
외부 Dia. | 12 " |
XNUMX 차 전압 | 100 / 120 / 220 / 240V |
XNUMX 차 전류 | 120V @ 62.50A |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
모델 | 높이 | 외부 Dia. | XNUMX 차 전압 | XNUMX 차 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT5000DS | 5.4 " | 11.6 " | 100 / 120 / 220 / 240V | 120V @ 41.60A | - | RFQ
|
MT0400SS | 2.5 " | 5.5 " | 100/120V | 120V @ 3.33A | ₩ 341,077 | RFQ
|
MT0600SS | 3.1 " | 6.2 " | 100/120V | 120V @ 5.00A | ₩ 462,261 | RFQ
|
MT0230DS | 2.4 " | 4.6 " | 100 / 120 / 220 / 240V | 120V @ 1.92A | ₩ 310,165 | RFQ
|
MT0400DS | 2.5 " | 5.5 " | 100 / 120 / 220 / 240V | 120V @ 3.33A | ₩ 362,525 | RFQ
|
MT0230SS | 2.4 " | 4.6 " | 100/120V | 120V @ 1.92A | ₩ 369,021 | RFQ
|
MT0600DS | 3.1 " | 6.2 " | 100 / 120 / 220 / 240V | 120V @ 5.00A | ₩ 521,920 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.