항목 | 제어 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 7.75 " |
길이 | 6" |
XNUMX 차 전압 | 208/230/400/460/575V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-ce1500f010.pdf |
XNUMX 차 전압 | 115 / 230V |
폭 | 6.75 " |
모델 | 높이 | 길이 | XNUMX 차 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CE1000F010 | 7.75 " | 6.25 " | 24 / 115 / 230V | 6.75 " | - | RFQ
|
CE2000F010 | 7.63 " | 7.63 " | 115 / 230V | 9" | - | RFQ
|
CE250B010 | 4.75 " | 4" | 24 / 115 / 230V | 4.5 " | - | RFQ
|
CE3000F010 | 8.75 " | 7.63 " | 115 / 230V | 9" | - | RFQ
|
CE300B010 | 5.25 " | 4" | 24 / 115 / 230V | 4.5 " | - | RFQ
|
CE350B010 | 5.6 " | 4.5 " | 24 / 115 / 230V | 5.25 " | ₩ 235,013 | RFQ
|
CE5000F010 | 10.44 " | 7.63 " | 115 / 230V | 9" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.