ACME ELECTRIC AA51702018 상업용 변압기, 토로이드, 120/2 X 18V, 170VA
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
유량 | 150리터 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 1.9 " |
길이 | 12.38 " |
자재 | 주철 |
실장 형 | 표준, 볼트 4 개 |
외부 Dia. | 3.9 " |
XNUMX 차 전압 | 120V |
XNUMX 차 전류 | 4.7 |
XNUMX 차 전압 | X2V 18 개 |
샤프트 유형 | 작은 초 |
속도 | 775 RPM |
토크 | 575 Nm 수준 |
폭 | 5.8 " |
모델 | 토크 | 높이 | 길이 | 폭 | 외부 Dia. | XNUMX 차 전류 | XNUMX 차 전압 | 샤프트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA50001120 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 8.3 | 120V | - | ₩ 293,850 | RFQ
|
AA50002024 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 20.8 | 2 개의 X 24V | - | ₩ 293,850 | RFQ
|
AA50002030 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 16.7 | 2 개의 X 30V | - | ₩ 293,850 | RFQ
|
AA50002042 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 11.9 | 2 개의 X 42V | - | ₩ 293,850 | RFQ
|
AA50182012 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.7 | 2 개의 X 12V | - | ₩ 137,125 | RFQ
|
AA50182009 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 1.0 | 2 개의 X 9V | - | ₩ 137,125 | RFQ
|
AA50182018 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.5 | X2V 18 개 | - | ₩ 137,125 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.