ACME ELECTRIC 70074K PC 마운트 변압기, 로우 프로파일, 토로이드, 35VA
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
깊이 | 1.48 " |
효율성 | 81% |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 2.83 " |
최대 온도 | 31도 C |
핀 길이 | 2.6 " |
XNUMX 차 전압 | 115 / 230V |
규제 | 17.70% |
XNUMX 차 전류 | 972 mA |
XNUMX 차 전압 | X2V 18 개 |
크기 | 0.04 x 0.04 (1.0 x 1.0) |
폭 | 2.83 " |
모델 | 크기 | 깊이 | 높이 | 폭 | 최대 온도 | 핀 길이 | 규제 | XNUMX 차 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70003K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10도 C | 1.4 " | 29% | 53 mA | ₩ 33,170 | RFQ
|
70004K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10도 C | 1.4 " | 29% | 44 mA | ₩ 33,170 | RFQ
|
70000K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10도 C | 1.4 " | 29% | 114 mA | ₩ 33,170 | RFQ
|
70002K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10도 C | 1.4 " | 29% | 67 mA | ₩ 33,170 | RFQ
|
70001K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10도 C | 1.4 " | 29% | 89 mA | ₩ 33,170 | RFQ
|
70005K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10도 C | 1.6 " | 29% | 36 mA | ₩ 33,170 | RFQ
|
70013K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.77 " | 1.76 " | 1.76 " | 20도 C | 1.6 " | 43% | 107 mA | ₩ 34,944 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.