그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서랍 슬라이드 |
폐쇄 길이 | 28 " |
클로저 유형 | 소프트 닫기 |
색상 | 은 |
멈춤 쇠 유형 | 길게 |
연결 해제 방법 | 논 디스커넥트 |
확장 길이 | 32 " |
확장 유형 | 가득 찬 |
마감재 | 아연 도금 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 1 13 / 16 " |
부하 용량 | 273의 파운드 |
자재 | 강철 |
최대 서랍 폭 | 16 " |
실장 형 | 측면 |
제품 데이터 시트 | accuride-c-3600-12d.pdf |
나사 크기 | # 10-32 |
나사 유형 | 슬롯 형 팬 헤드 및 플랫 헤드 |
측면 장착로드 캡. 쌍당 | 182의 파운드 |
측면 공간 | 0.75 " |
여행 길이 | 28 " |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 4.28 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8302423015 |
원산지 | MX |
모델 | 폐쇄 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
씨 3600-12D | 12 " | 2 | ₩ 169,207 | |
씨 3600-14D | 14 " | 2 | ₩ 178,185 | |
씨 3600-16D | 16 " | 2 | ₩ 171,587 | |
씨 3600-18D | 18 " | 2 | ₩ 205,187 | |
씨 3600-20D | 20 " | 2 | ₩ 213,745 | |
씨 3600-22D | 22 " | 2 | ₩ 229,372 | |
씨 3600-24D | 24 " | 2 | ₩ 229,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.