그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 건축용 볼트 |
배럴 Dia. | 1 / 2 " |
배럴 헤드 Dia. | 3 / 4 " |
배럴 헤드 높이 | 3 / 16 " |
배럴 길이 | 3" |
배럴 스레드 깊이 | 3 / 4 " |
드라이브 유형 | 슬롯 없음 |
마감재 | 크롬 |
헤드 스타일 | 지붕틀 |
자재 | 황동 |
로크웰 경도 | B60 |
나사 머리 Dia. | 37 / 64 " |
나사 머리 높이 | 0.191 " |
나사 재질 | 크롬 도금 강철 |
나사산 길이 | 1-1 / 2 " |
인장 강도 | 55000의 PSI |
스레드 크기 | 5 / 16-18 |
타입 | 널링 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7415338010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.