그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 와셔 |
브리넬 경도 | 250 |
색상 | 회색 |
마감재 | 평원 |
볼트 크기에 적합 | 5 / 16 " |
로크웰 경도 | C25 |
ㅁㄴㅇㄹ | ASME B18.22.1 |
측정 시스템 | 인치 |
두께 | 0.0625 " |
두께 공차 | +/- 0.015 " |
와셔 내부 직경. | 11 / 32 " |
와셔 재질 | 스테인리스 강 |
와셔 재질 등급 | 316 |
와셔 OD | 11 / 16 " |
와셔 유형 | 플랫 와셔 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.