그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | U 자형 열쇠 자물쇠 |
몸 높이 | 2 1 / 3 " |
본체 재질 | 황동 |
몸 두께 | 1" |
바디 폭 | 2.5 " |
색상 | 은 |
키 유형 | 서로 같은 |
범퍼 수 | 0 |
핀 수 | 5 |
키 번호로 열립니다. | 8511 |
보안 레벨 | 높은 보안 |
걸쇠 구성 | 엽니다 |
걸쇠 Dia. | 7 / 16 " |
걸쇠 높이 | 1 / 2 " |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 폭 | 1.125 " |
셰이프 | 직사각형의 |
내후성 | 높은 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8301108000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 높이 | 몸 높이 | 몸 두께 | 걸쇠 폭 | 바디 폭 | 색상 | 항목 | 키 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82/63KD | 9 / 16 " | 1 7 / 9 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 황동 | U 자형 열쇠 자물쇠 | 다른 | ₩ 46,602 | ||
82/63 카 | 9 / 16 " | 1 7 / 9 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 황동 | U 자형 열쇠 자물쇠 | 서로 같은 | ₩ 49,157 | ||
82/70KD | 1 / 2 " | 2" | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 2.75 " | 황동 | U 자형 열쇠 자물쇠 | 다른 | ₩ 49,647 | ||
82/70 카 | 1 / 2 " | 2" | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 2.75 " | 황동 | U 자형 열쇠 자물쇠 | 서로 같은 | ₩ 53,480 | ||
82/90KD | 11 / 16 " | 2 1 / 3 " | 7 / 8 " | 13 / 16 " | 3.625 " | 황동 | U 자형 열쇠 자물쇠 | 다른 | ₩ 78,260 | ||
82/90 카 | 11 / 16 " | 2 1 / 3 " | 7 / 8 " | 13 / 16 " | 3.625 " | 황동 | U 자형 열쇠 자물쇠 | 서로 같은 | ₩ 84,227 | ||
92/65KD | 1 / 2 " | 2 1 / 3 " | 1" | 1.125 " | 2.5 " | 은 | U 자형 열쇠 자물쇠 | 다른 | ₩ 122,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.