항목 | 교체 가능한 코어가있는 자물쇠 |
몸 높이 | 2.75 " |
본체 재질 | 경화 강 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 1" |
바디 폭 | 2.125 " |
색상 | 니켈 |
키 유형 | 코어리스 |
보안 레벨 | 높은 보안 |
걸쇠 구성 | 엽니다 |
걸쇠 Dia. | 7 / 16 " |
걸쇠 높이 | 1" |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 1" |
셰이프 | 직사각형의 |
내후성 | 높은 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8301108000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 Dia. | 바디 컬러 | 몸 높이 | 걸쇠 높이 | 내후성 | 본체 재질 | 몸 두께 | 바디 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83IC / 45 | 5 / 16 " | - | 2 5 / 16 " | 1" | 높은 내식성 | 황동 | 13 / 16 " | 1.75 " | ₩ 59,290 | ||
83IC / 50 | 3 / 8 " | - | 2 5 / 16 " | 1" | 높은 내식성 | 황동 | 7 / 8 " | 2" | ₩ 91,437 | ||
83WP-IC / 53 | 5 / 16 " | 검정 | 2 5 / 16 " | 1 1 / 16 " | 매우 높은 내식성 | 경화 강 | 1.125 " | 2" | ₩ 66,220 | ||
83WP-IC / 63 | 7 / 16 " | 검정 | 2 13 / 16 " | 1.375 " | 매우 높은 내식성 | 경화 강 | 1.187 " | 2.5 " | ₩ 88,760 | ||
83AL-IC / 40 블루 | 1 / 4 " | 파란색 | 2 5 / 16 " | 1.5 " | - | 알류미늄 | 3 / 4 " | 1.5 " | ₩ 37,065 | ||
83AL-IC / 40 레드 | 1 / 4 " | 빨간색 | 2 5 / 16 " | 1.5 " | - | 알류미늄 | 3 / 4 " | 1.5 " | ₩ 37,065 | ||
83AL-IC / 40 티타늄 | 1 / 4 " | 검정 | 2 5 / 16 " | 1.5 " | - | 알류미늄 | 3 / 4 " | 1.5 " | ₩ 37,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.