항목 | 잠금 상자 |
생산 능력 | 키 20 개 또는 카드 8 개 |
색상 | 실버 / 블랙 |
깊이 | 1.75 " |
마감재 | 다이 캐스트 |
높이 | 7 1 / 6 " |
잠금 유형 | 복합성 |
자재 | 솔리드 메탈 |
실장 형 | 맹꽁이 자물쇠 |
타입 | 샤클이있는 재설정 가능한 다이얼 |
날씨 저항 | 아니 |
폭 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.