그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 자물쇠 |
바디 컬러 | 갈색 |
바디 마감 | 양극 |
몸 높이 | 1.5 " |
몸 길이 | 1.5 " |
본체 재질 | 재활용 양극 처리 된 알루미늄 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 11 / 16 " |
바디 폭 | 1.5 " |
색상 | 갈색 |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 사실상 제로 폐기물 매립 시설에서 제조 됨 UL ECVP 98에 따라 2799 % 매립지 전환 |
키 유형 | 서로 같은 |
잠금 장치 | 6 핀 텀블러 |
마스터 키 | 가능 |
핀 수 | 6 |
걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 높이 | 1" |
걸쇠 재질 | 재활용 알루미늄 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8301104000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마스터 키 | 바디 컬러 | 몸 높이 | 핀 수 | 걸쇠 Dia. | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 유형 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 HB / 40-40 KAx3 실버 | 아니 | 은 | 1.5 " | 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 재활용 알루미늄 | 엽니다 | 3 | ₩ 89,197 | ||
72 HB / 40-40 KAx6 실버 | 아니 | 은 | 1.5 " | 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 재활용 알루미늄 | 엽니다 | 6 | ₩ 166,722 | ||
72/40 KAx3 실버 | 아니 | 은 | 1.5 " | 6 | 1 / 4 " | 1" | 재활용 알루미늄 | 엽니다 | 3 | ₩ 81,917 | ||
72/40 KAx6 실버 | 아니 | 은 | 1.5 " | 6 | 1 / 4 " | 1" | 재활용 알루미늄 | 엽니다 | 6 | ₩ 152,652 | ||
72/40 KAx12 빨간색 | 가능 | 빨간색 | 1.5 " | 6 | 1 / 4 " | 1" | 재활용 알루미늄 | 엽니다 | 12 | ₩ 322,910 | ||
72/40 KAx12 파란색 | 가능 | 파란색 | 1.5 " | 6 | 1 / 4 " | 1" | 재활용 알루미늄 | 엽니다 | 12 | ₩ 322,910 | ||
72/40 KAx12 녹색 | 가능 | 초록색 | 1.5 " | 6 | 1 / 4 " | 1" | 재활용 알루미늄 | 엽니다 | 12 | ₩ 322,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.