항목 | 키 자물쇠 |
바디 컬러 | 노란색 |
몸 높이 | 2 17 / 32 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 5 / 8 " |
바디 폭 | 1.25 " |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 다른 키 |
범퍼 수 | 0 |
키 수 | 1 |
핀 수 | 5 |
보안 레벨 | 중급 |
걸쇠 구성 | U-모양 |
걸쇠 Dia. | 11 / 64 " |
걸쇠 높이 | 1" |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 1" |
셰이프 | 구형 |
내후성 | 매우 좋음 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8301106000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.